Beli grinder kopi manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Mulai

    Rp98.900

    One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Deskripsi:
    Masih menggiling kopi secara manual? Tinggalkan cara lama tersebut dan beralih menggunakan alat penggiling kopi elektrik dari One Two Cups. Anda hanya perlu menekan sebuah tombol untuk menggiling biji kopi. Dengan motor bertenaga dan bilah penggiling tajam, alat ini bisa Anda gunakan untuk menggiling biji kopi ataupun bahan makanan lainnya menjadi lebih halus dan siap diolah.
  2. One Two Cups Grinder Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    One Two Cups Grinder Kopi
    Deskripsi:
    Mencari cara yang praktis untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari? Inilah saatnya untuk menggunakan alat penggiling kopi manual dari One Two Cups. Kombinasi bilah keramik dan sistem penggilingnya efektif untuk hasilkan bubuk kopi yang konsisten. Uniknya, tekstur bubuk kopinya bisa Anda atur sesuai kebutuhan. Anda bisa menghasilkan bubuk kopi kasar atau halus untuk menyempurnakan metode penyeduhan yang dilakukan.
  3. ADVANCE DIGITALS Grinder Kopi
    Mulai

    Rp199.900

    ADVANCE DIGITALS Grinder Kopi
    Deskripsi:
    Coffee Maker Advance ACG-108 Mesin penggiling Biji Kopi / Coffee Grinder ElektricMesin Pembuat Bubuk Kopi dengan Tingkat kehalusan yang dapat di atur sesuai kebutuhan. cocok untuk membuat berbagai jenis kopi, americano, atau espresso, latte, cappucinno, ristretto, macchiato, flat white maupun piccolo latte. disesuaikan dengan komposisi dari campuran lainnya. mesin kopi ini sudah memiliki sekering pengaman agar tidak terjadi konsleting listrik pada produk, sehingga dipastikan aman ke mesin dinamo grinder. terdapat tingkat kehalusan sebanyak 8 tingkat, dari bubuk kasar hingga bubuk halus.cocok untuk semua jenis biji kopi, baik kopi daerah indonesia atau daerah luar negri.untuk usaha caffe, sangat cocok banget dijadikan sebagai salah satu produk yang wajib di beli karena coffee grinder ini sudah sangat hemat listrik dan tidak memakan banyak tempat.
  4. NEWCO COFFEE Coffee Brewer with Direct Water Line (Alat Seduh Kopi)
    Mulai

    Rp36.999.900

    NEWCO COFFEE Coffee Brewer with Direct Water Line (Alat Seduh Kopi)
    Deskripsi:
    These brewers have warming stations to keep coffee warm for hours at a time. Brewers with multiple stations keep freshly-made pots of coffee warm while simultaneously brewing another pot.
    atribut:
    • UNSPSC: 23181801
    • Brewing Rate (gph): 0.5
    • Color: Silver
    • Current (A): 14.2
    • Features: Dual Voltage; Dump Valve System; Tank On/Off Switch; Water Level Detection System that Eliminates Evaporation Short Pots
    • Includes Service and Holding: No
    • Manufacturer Part Number: FC-3
    • Material: Stainless Steel
    • Maximum Brewing Capacity (L): 15.1
    • Number of Warmers: 3
    • Overall Depth (inch): 16-3/8
    • Overall Height (inch): 16-7/8
    • Overall Width (inch): 15-5/8
    • Plug Type: Three-Prong
    • Plumbing Required: Yes
    • Power Source: Electric
    • Product Type: Coffee Brewer
    • Standards: NSF Certified; UL Listed
    • Type: Direct Line
    • Voltage (V): 120 AC
    • Water Faucet: Yes
    • Wattage (W): 1700
    • Weight (lbs): 24.8
  5. FOMAC Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    BARU
    Mulai

    Rp709.900

    FOMAC Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Deskripsi:
    Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi sesuai yang anda inginkan. Dengan bentuk mesin yang tidak terlalu besar dan ringan, produk ini sangat cocok digunakan di rumah tangga dan cafe. Putaran gilingan yang halus tetap menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi.
  6. Otten Coffee Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Otten Coffee Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Otten - Mesin Kopi Espresso 15 Bar (Ottura Layar Sentuh) Begitu mudah, pengalaman mempersiapkan sajian espresso kini hanya dengan sentuhan jari Anda. Otten - Mesin Kopi Espresso 15 Bar (Ottura Layar Sentuh) merupakan mesin kopi espresso dari Otten untuk kebutuhan minum kopi harian Anda, desain klasik nan estetis dengan performa luar biasa, mampu hasilkan kesempurnaan espresso hanya dari rumah Anda. Bayangkan Anda memiliki mesin espresso Ottura layar sentuh ini, kenikmatan sajian espresso harian Anda dipersiapkan dengan mudah hanya dengan sentuhan jari. Kreasikan sajian cappuccino dan minuman espresso based lainnya dengan mesin espresso ini, Otten Coffee merekomendasikan untuk Anda miliki sekarang juga.Otten - Mesin Kopi Espresso 15 Bar (Ottura Layar Sentuh) dengan ekstraksi bertekanan tinggi, dilengkapi proteksi jika perangkat terlalu panas dan mampu hasilkan foam susu padat berkualitas. Selengkapnya tentang fitur fungsional dari Otten Ottura Layar Sentuh dengan performa bertenaga dan canggih.
    atribut:
    • Water Tank Capacity (L): 1.5
    • Pump Pressure (bar): 15
  7. Mesin HL Grinder Kopi
    Mulai

    Rp449.900

    Mesin HL Grinder Kopi
    atribut:
    • Mill Capacity (kg/hour): 15
    • Power (W): 150
    • Frequency (Hz): 50
  8. LATINA Electric Coffee Grinder
    Mulai

    Rp3.099.900

    LATINA Electric Coffee Grinder
    atribut:
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Power (W): 150
    • Hopper (g): 250
    • Burrs Diameter (mm): 60
  9. One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi)
    Mulai

    Rp33.900

    One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang gemar menyeduh kopi dengan metode manual brew V60 drip pasti membutuhkan filter kertas kopi. Filter kopi dari One Two Cups ini memiliki isi sebanyak 100 buah. Filter ini cocok digunakan ketika Anda membuat kopi di rumah.
  10. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Temperature Measurement Range (°C/°F): -616.8275862068965
    • Temperature Accuracy (°C/°F): -/+ 1
  11. DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    - Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
  12. GETRA Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Mulai

    Rp6.199.900

    GETRA Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Deskripsi:
    Speed 1.300-1.650rpm. Adjustment of Coffee Grinding. Single Mould ABS Bosy. With no Loss of Aroma. Vibration-free in Unbreakable material. Ergonomic Handle. Universal Coffee Press (rotary). Dispenser with Seal-saving System. Dispenser adjustment: 5-12 Gram. Maximum continuos service time: 30 minutes. Motor equipped with thermal protector. Tempered steel grinding wheels, 60mm.
    atribut:
    • Length (mm): 210
    • Width (mm): 355
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  13. DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.799.900

  14. HARIO Manual Coffee Grinder Smart G (Penggiling Kopi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    HARIO Manual Coffee Grinder Smart G (Penggiling Kopi)
    Deskripsi:
    ALAT penggiling kopi manual generasi terbaru dari Hario ini merupakan salah satu grinder manual yang memiliki ukuran praktis dan cukup efektif dari Hario. hario Coffee Mill Smart G. ini kini telah bisa Anda pesan di Otten Coffee dan dilengkapi dengan ceramic conical burrs, konstruksi yang ringan dan slim, dan lapisan cangkang luar yang transparan sehingga memberikan Anda visual/tampilan langsung ke bagian dalamnya saat proses penggilingan berlangsung. Grinder ini adalah pilihan ideal bagi Anda pencinta kopi yang mencari grinder-grinder manual untuk bepergian tanpa harus mengorbankan kualitas rasanya.Grinder manual Hario dengan ceramic conical burr ini tergolong favorit diantara penggemar kopi di berbagai negara karena konsistensinya, sekaligus dapat diandalkan dalam jangka panjang. Hario Coffee Mill Smart G bisa digunakan untuk kebutuhan grinder kopi-kopi filter, mulai dari mokapot hingga French Press.
    atribut:
    • Capacity (g): 24
  15. GETRA Espresso & Cappuccino Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp32.999.900

    GETRA Espresso & Cappuccino Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Adjustable touch panel settings. Stainless steel steam pipes, front panel and body. Anti-splash hot water outlet. Automatic boiler fill. Heating element protector. Internal motor and pump. Stylish & Back-lit Touch pads. Filter holder and Cup Warming Grid.
  16. DAYTON Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp9.999.900

  17. GOMESIN Mesin Grinder Kopi
    Mulai

    Rp3.399.900

    GOMESIN Mesin Grinder Kopi
    Deskripsi:
    Mesin giling kopi merupakan mesin untuk menghancurkan biji kopi atau membuat bubuk kopi halus yang sudah di sangrai. Dengan mesin ini membuat kopi akan menjadi mudah dan cepat.
    atribut:
    • Power (W): 360
    • Capacity (g): 900
    • Dimensions (cm): 30x31x53
  18. NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp10.999.900

    NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Lightweight and portable, the Nilfisk GM 80P is the symbol of Nilfisk quality and provides durability, high performance and efficient cleaning - required by dust control professionals. The sturdy aluminium container means that the vacuum cleaner is almost indestructable and therefore especially suitable for rough and heavy duty cleaning. Mounted on a strong steel trolley with large rubber wheels, the machine is easy to manoeuvre. Ideal for e.g. production lines, chemi/pharma industries, hospitals and offices. GM 80P is a versatile machine with high suction power and can be used for both industry cleaning and integrated into production facilities. The unique multi-stage filtration system allows for adaption to special applications where high filtration level and low emission is required. Choose between two types of dust bags (fleece or paper), four different washable sack filters (Polyester, Cotton, PTFE or Nomex) and special exhaust filters with HEPA or ULPA classication. GM 80P can handle every heavy duty cleaning task and has become a vacuum cleaner icon in variety of industries
Daftar Harga grinder kopi manual Terbaru October 2026
One Two Cups Electric Coffee GrinderRp98.900
One Two Cups Grinder KopiRp85.900
ADVANCE DIGITALS Grinder KopiRp199.900
NEWCO COFFEE Coffee Brewer with Direct Water Line (Alat Seduh Kopi)Rp36.999.900
FOMAC Coffee Grinder (Penggiling Kopi)Rp709.900
Otten Coffee Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp2.499.900
Mesin HL Grinder KopiRp449.900
DeLonghi Coffee Grinder (Penggiling Kopi)Rp899.900
LATINA Electric Coffee GrinderRp3.099.900
One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi)Rp33.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)